NEOTEC(榮製機)
研削音 検出器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
17346306
品番
GSR-30
参考基準価格(税別)
¥253,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
フィルタースイッチONにより無用な機械音をシャットアウト。
治具研・成形研削などの微細加工時の研削音が正確に聞き取れます。
機械回転部のベアリング音や異常音のチェックができます。
タイプ
圧縮型加速度センサー
電源
単三電池4本/AC100V
付属品
加速度センサー、センサーケーブル、ヘッドフォン、ACアダプター
仕様
(レベルメーター)LEDデジタル表示
寸法(mm)
(アンプ)165×140×6
質量(kg)
0.5
センサータイプ
圧縮型、(感度)80PC/G
AC電源アダプタ(V)
6(400mA)
出力(mW)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応