曜日別特売
F4238.N8.080.Z05.99 チップ交換式 F4238ポーキュパインカッター ワルター 17346345

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ交換式 F4238ポーキュパインカッター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
トラスコ品番803-6548
内容量1個注文コード17346345品番F4238.N8.080.Z05.99
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
319,800

ポーキュパインカッターです。

用途
ミーリング加工用。
トラスコ品番803-6548材質スチール刃数【CICT】5シャンクNCT80首下長(mm)80切削径(Φmm)【DC】80RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする