曜日別特売
F5041.T22.025.Z03.08 肩削りカッター F5041 ScrewFit メトリック ワルター 17346397

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

肩削りカッター F5041 ScrewFit メトリック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
トラスコ品番228-7784
内容量1個注文コード17346397品番F5041.T22.025.Z03.08
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

アプローチ角90°、4 コーナー使いチップのカッターです。
安定したデザインによる最高のプロセス信頼性
分力方向に対して、最も厚みのある縦置き超硬チップ
工具ボディの特殊表面処理および芯厚の強化
直径における刃数の増加

用途
鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材、アルミニウムの肩削り加工および正面フライス加工用。
自動車産業、航空宇宙産業、一般部品加工に。
トラスコ品番228-7784材質スチール刃数【CICT】3シャンクT22首下長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする