曜日別特売
F5041.W25.025.Z04.08 肩削りカッター F5041 DIN1835Bシャンク メトリック ワルター 17346449

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

肩削りカッター F5041 DIN1835Bシャンク メトリック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
トラスコ品番228-1418
内容量1個注文コード17346449品番F5041.W25.025.Z04.08
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

アプローチ角90°、4 コーナー使いチップのカッターです。
安定したデザインによる最高のプロセス信頼性
分力方向に対して、最も厚みのある縦置き超硬チップ
工具ボディの特殊表面処理および芯厚の強化
直径における刃数の増加

用途
鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材、アルミニウムの肩削り加工および正面フライス加工用。
自動車産業、航空宇宙産業、一般部品加工に。
トラスコ品番228-1418材質スチール刃数【CICT】4シャンク径(Φmm)【DMM】25首下長(mm)43RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする