曜日別特売
DK901 土よせくわ よせ太郎 ドウカン 17346665

 

DK901 土よせくわ よせ太郎 ドウカン 17346665
DK901 土よせくわ よせ太郎 ドウカン 17346665
DK901 土よせくわ よせ太郎 ドウカン 17346665
DK901 土よせくわ よせ太郎 ドウカン 17346665
DK901 土よせくわ よせ太郎 ドウカン 17346665

土よせくわ よせ太郎

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード17346665品番DK901
参考基準価格(税別)¥7,140販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

利き手に合わせて刃部の角度を右・中央・左に変更できます。刃先方向セットは2ヶ所蝶ネジで簡単手間いらず。
絶妙な刃幅と軽さがなにより。長時間におよぶ畝立ての疲れを軽減します。自分用に刃先の角度を変えることで手首のひねりなしで土上げ。作業のしやすさにびっくりです。

用途畑の畝作り、谷の土よせ、除草作業に。全長(mm)1480柄長さ(mm)1350刃幅(mm)180トラスコ品番770-0326質量(kg)約1
注意
※販売時の刃先は「中央」にセットしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする