ダンパーナット付きセンター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法A(mm)35.7
寸法L(mm)153.7
内容量1本注文コード17346902品番NFL-NO 3 トリカエシキ
参考基準価格(税別)¥61,560販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
寸法L(mm)153.7仕様ダンパーナット、高速回転、先端交換式最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000寸法H(mm)10寸法d(mm)30寸法a(mm)14寸法A(mm)35.7寸法D(mm)48寸法e(mm)8寸法B(mm)33寸法C(mm)85寸法I(mm)22.5寸法h(mm)2寸法c(mm)4.5寸法GD(mm)23.825RoHS指令(10物質対応)対応寸法OD(mm)58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする