ダンパーナット付きセンター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本寸法L(mm)207注文コード17347146品番NUS-NO 4 チョウコウツキ
参考基準価格(税別)¥63,250販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
寸法L(mm)207仕様ダンパーナット、中速回転、スリム最高使用回転数(min-1[r.p.m])3800寸法H(mm)13寸法d(mm)31寸法a(mm)30寸法A(mm)47寸法F(mm)10寸法D(mm)68寸法E(mm)12寸法e(mm)10寸法B(mm)52寸法C(mm)108寸法I(mm)-寸法h(mm)2.3寸法c(mm)5.3寸法GD(mm)31.267RoHS指令(10物質対応)対応寸法OD(mm)72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする