NC用 回転センター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法A(mm)40
寸法L(mm)189.7
内容量1本注文コード17347173品番KFL-NO 4
参考基準価格(税別)¥64,260販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980
寸法L(mm)189.7仕様高速回転、先端交換式最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500寸法H(mm)-寸法d(mm)32寸法a(mm)-寸法A(mm)40寸法D(mm)63寸法e(mm)8寸法B(mm)42寸法C(mm)108寸法I(mm)26.5寸法h(mm)-寸法c(mm)5.3寸法GD(mm)31.267RoHS指令(10物質対応)対応寸法OD(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする