曜日別特売
ALA-500 ロングアダプター アックスブレーン 17348038

ロングアダプター

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
有効長(mm)450
全長(mm)500
内容量1本注文コード17348038品番ALA-500
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

高所での天井への穴あけや、横打ち等に威力を発揮、お手持ちのSDSビットが超ロングビットになります。
先端部のSDSビットが差替えで、いろいろなサイズの穴あけができます(SDSビット対応サイズは6.4~14.5mm)
本体は回転専用です。(本体はSDSタイプのみ)

全長(mm)500有効長(mm)450
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-21
用途: 字のごとく
建設業・工事業

この商品は知ってはいたがもう少し早く購入すれば良かったです、作業が楽になった

対象商品 : 17348038
2023-06-20
用途: 削孔

1孔目で先端アダプターと芯棒をつないでいるピンが折れました

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする