CCMT060204-FM4 WSM30S 旋削用 80°菱形ポジチップ WSM30S ワルター 17350317

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用 80°菱形ポジチップ WSM30S

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番413-3073
413-3073
411-2568
413-1439
413-2991
413-1417
413-2994
411-2527
411-2609
412-8236
413-1503
412-6725
412-6752
412-8382
411-4149
411-7300
411-2680
413-3171
411-5887
411-7410
411-5854
413-0003
411-4246
内容量1個注文コード17350317品番CCMT060204-FM4 WSM30S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298
トラスコ品番413-3073切刃長さ(mm)6.45加工仕上げ加工コーティングTiAlN+Al2O3+(Al)適合被削材種ステンレス・難削材穴径d1(Φmm)2.8チップ形状80°菱形コーナー半径Re(mm)0.4厚さS(mm)2.38RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)【AN】7内接円IC(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする