DCMT070204-FM4 WSM10S 旋削用 55°菱形ポジチップ WSM10S ワルター 17350369

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用 55°菱形ポジチップ WSM10S

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番413-1396
413-1396
412-8288
412-3541
413-1413
412-8237
412-9811
411-1015
413-1419
411-5782
412-3688
412-0459
412-5281
412-3632
411-5696
411-5816
411-5844
411-4363
412-3868
413-0206
413-0212
413-1741
内容量1個注文コード17350369品番DCMT070204-FM4 WSM10S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298
トラスコ品番413-1396切刃長さ(mm)7.75加工仕上げ加工コーティングTiAlN+Al2O3+(Al)適合被削材種ステンレス・難削材穴径d1(Φmm)2.8チップ形状55°菱形コーナー半径Re(mm)0.4厚さS(mm)2.38RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)【AN】7内接円IC(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする