曜日別特売
9300 YEL 10P 高耐久ネットスポンジNO9300 10個パック 3M(スリーエム) 17350987

 

9300 YEL 10P 高耐久ネットスポンジNO9300 10個パック 3M(スリーエム) 17350987
9300 YEL 10P 高耐久ネットスポンジNO9300 10個パック 3M(スリーエム) 17350987

高耐久ネットスポンジNO9300 10個パック

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
イエロー
内容量1箱(10個)注文コード17350987品番9300 YEL 10P
参考基準価格(税別)¥5,388販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

1日5分間1600回の漂白をしてもネットはダメージを受けません。やぶれや毛羽立ち、型崩れが少なく長持ちします。扁平フィラメント(PET)とファイバー(PP)のコンビネーションで汚れを効率的に落とします。

種類ネットスポンジトラスコ品番469-1768材質(ネット)ポリエステル、ポリプロピレン(スポンジ)抗菌ウレタンスポンジ寸法(mm)160×80×35イエロー適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17350987
2022-03-07
用途: 食品機械の清掃
株式会社海祥卸売・小売業

他社同等品と比較して非常に耐久性が高く、機械の角などをこすっても摩耗などがほとんどない。食品機械の洗浄には適していると思う。

対象商品 : 17351005
2021-07-04
用途: HACCP対応食品工場内での番重洗浄
卸売・小売業

各社、HACCP対応のスポンジが出ていますが、現状一番耐久度があるように思えます
所詮、消耗品ではありますので、中のスポンジ劣化が次亜塩素消毒等で劣化してきますが
周りのカバーの耐久度が強いです、現状この商品継続使用です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする