曜日別特売
DNMG150408-NMS WSM10S 旋削用 55°菱形ネガチップ WSM10S ワルター 17355461

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用 55°菱形ネガチップ WSM10S

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番412-8430
412-8430
411-8934
412-2014
411-8958
411-1066
411-7382
411-1067
411-1060
411-7452
411-1118
411-4279
413-1536
412-9935
413-1615
413-3135
411-5869
411-2715
412-2192
413-1697
412-2155
412-0576
413-0106
413-1641
412-2223
411-5942
412-3860
411-7572
411-4616
411-1414
413-0287
411-6219
内容量1個注文コード17355461品番DNMG150408-NMS WSM10S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
トラスコ品番412-8430切刃長さ(mm)15.504加工中荒加工コーティングTiAlN+Al2O3+(Al)適合被削材種ステンレス・難削材穴径d1(Φmm)5.16チップ形状55°菱形コーナー半径Re(mm)0.8厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)【AN】0内接円IC(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする