曜日別特売
CNMG120404-NFT WSM20S 旋削用 80°菱形ネガチップ WSM20S ワルター 17355646

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用 80°菱形ネガチップ WSM20S

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番411-1084
411-1084
412-6795
412-6828
411-4162
411-4156
412-5208
411-7412
413-3187
413-3108
413-1540
411-2740
412-8450
413-3189
413-1570
411-4243
413-3116
413-3194
411-5865
411-2673
412-9996
411-2640
413-3181
413-1596
413-3188
412-5381
412-5397
412-2139
413-1644
412-5394
412-2193
413-3203
412-2146
412-5323
413-0068
413-3201
412-6889
411-5982
411-7546
412-5484
412-8768
412-5583
412-8762
411-6085
412-8748
411-7767
413-0312
内容量1個注文コード17355646品番CNMG120404-NFT WSM20S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
トラスコ品番411-1084切刃長さ(mm)12.896加工仕上げ加工コーティングTiAlN+Al2O3+(Al)適合被削材種ステンレス・難削材穴径d1(Φmm)5.16チップ形状80°菱形コーナー半径Re(mm)0.4厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)【AN】0内接円IC(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする