曜日別特売
DCMT11T304-PF WSM20S 旋削用 55°菱形ポジチップ WSM20S ワルター 17355811

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用 55°菱形ポジチップ WSM20S

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番413-3095
413-3095
411-2528
411-2586
411-0966
410-9264
411-0984
413-1458
412-9922
412-6724
412-6717
411-5795
412-8390
412-2107
411-5718
411-7356
412-0447
412-3682
412-5287
411-8909
412-2073
411-7491
410-9450
411-2675
411-1111
411-1161
410-9437
411-7401
410-9439
411-4325
411-2678
413-3125
412-6957
411-5972
内容量1個注文コード17355811品番DCMT11T304-PF WSM20S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
トラスコ品番413-3095切刃長さ(mm)11.63加工仕上げ加工コーティングTiAlN+Al2O3+(Al)適合被削材種ステンレス・難削材穴径d1(Φmm)4.4チップ形状55°菱形コーナー半径Re(mm)0.4厚さS(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)【AN】7内接円IC(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする