用途非常時に火や落下物からも守れる防災グッズとして。材質【防災ずきん部表地】AT-1000(アキレス株式会社)【防災ずきん部裏地】防炎ツイルF2600アーネスト ※(公財)日本防炎協会認定の防炎製品を素材として使用しています。寸法(mm)【頭巾部を畳んだサイズ】289×210×62(A4同等サイズ)【頭巾部を広げたサイズ】289×262×52質量(g)372タイプタタソフトキンダー規格【厚生労働省保護帽】「飛来・落下物用」国家検定合格品PAT/PAT.P材質(内部)ポリプロピレン樹脂(PP)・ポリカーボネート樹脂(PC)標準頭囲(cm)45~65対象2~5歳