FTPH-755SY-G/VP1H+MFTX2-751YFJ 洗面化粧台セット オフトフィットシリーズ 間口750mm LIXIL 17378491

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FTPH-755SY-G/VP1H+MFTX2-751YFJ 洗面化粧台セット オフトフィットシリーズ 間口750mm LIXIL 17378491
FTPH-755SY-G/VP1H+MFTX2-751YFJ 洗面化粧台セット オフトフィットシリーズ 間口750mm LIXIL 17378491
FTPH-755SY-G/VP1H+MFTX2-751YFJ 洗面化粧台セット オフトフィットシリーズ 間口750mm LIXIL 17378491
FTPH-755SY-G/VP1H+MFTX2-751YFJ 洗面化粧台セット オフトフィットシリーズ 間口750mm LIXIL 17378491
FTPH-755SY-G/VP1H+MFTX2-751YFJ 洗面化粧台セット オフトフィットシリーズ 間口750mm LIXIL 17378491

洗面化粧台セット オフトフィットシリーズ 間口750mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個色(扉)ホワイト注文コード17378491品番FTPH-755SY-G/VP1H+MFTX2-751YFJ
参考基準価格(税別)¥160,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

快適・エコなスタンダード洗面化粧台です。広くて使いやすいボウルとお手入れしやすい排水口が自慢の樹脂ボウルが新登場です。

種類1面鏡ショートミラー(全高1,780mm用、くもり止めコートなし)間口(mm)750色(扉)ホワイト対象地域一般地扉形式引出タイプ水栓タイプシングルレバー洗髪シャワー水栓(上下昇降式排水栓)
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする