カクダイ
壁ユニット水栓 ロング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
適合
上部:0171L
注文コード
17383768
品番
729-100B-MN
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
適合
上部:0171L
色
レトロシルバー
適合壁厚(mm)
10~28
先端金具
取付ネジ:M16×1.0