曜日別特売
1538 たっぷり洗剤が出るディスペンサー タワー シャンプー ホワイト 山崎実業 17385281

1538 たっぷり洗剤が出るディスペンサー タワー シャンプー ホワイト 山崎実業 17385281
1538 たっぷり洗剤が出るディスペンサー タワー シャンプー ホワイト 山崎実業 17385281
1538 たっぷり洗剤が出るディスペンサー タワー シャンプー ホワイト 山崎実業 17385281
1538 たっぷり洗剤が出るディスペンサー タワー シャンプー ホワイト 山崎実業 17385281
1538 たっぷり洗剤が出るディスペンサー タワー シャンプー ホワイト 山崎実業 17385281

たっぷり洗剤が出るディスペンサー タワー シャンプー ホワイト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード17385281品番1538
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,760
販売価格(税別)
1,600
材質容器・蓋:ABS樹脂 パッキン:シリコーン ポンプ:ポリプロピレン パイプ:ポリエチレンホワイト質量(g)225内容量(mL)500対応詰め替え用パック:400mL以内の物耐熱温度(℃)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×7.5×24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする