曜日別特売
1534 たっぷり洗剤が出るマグネットディスペンサー タワー コンディショナー ホワイト 山崎実業 17385360

1534 たっぷり洗剤が出るマグネットディスペンサー タワー コンディショナー ホワイト 山崎実業 17385360
1534 たっぷり洗剤が出るマグネットディスペンサー タワー コンディショナー ホワイト 山崎実業 17385360
1534 たっぷり洗剤が出るマグネットディスペンサー タワー コンディショナー ホワイト 山崎実業 17385360
1534 たっぷり洗剤が出るマグネットディスペンサー タワー コンディショナー ホワイト 山崎実業 17385360
1534 たっぷり洗剤が出るマグネットディスペンサー タワー コンディショナー ホワイト 山崎実業 17385360

たっぷり洗剤が出るマグネットディスペンサー タワー コンディショナー ホワイト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード17385360品番1534
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,980
販売価格(税別)
1,800
材質容器・蓋:ABS樹脂 パッキン・滑り止め:シリコーン マグネット ポンプ:ポリプロピレン パイプ:ポリエチレンホワイト質量(g)300備考使える面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面耐荷重(kg)1内容量(mL)500対応詰め替え用パック:400mL以内の物耐熱温度(℃)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×8×25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする