1654 洗いやすいマグネット風呂イス タワー SH32 ブラック 山崎実業 17385430

1654 洗いやすいマグネット風呂イス タワー SH32 ブラック 山崎実業 17385430
1654 洗いやすいマグネット風呂イス タワー SH32 ブラック 山崎実業 17385430
1654 洗いやすいマグネット風呂イス タワー SH32 ブラック 山崎実業 17385430
1654 洗いやすいマグネット風呂イス タワー SH32 ブラック 山崎実業 17385430
1654 洗いやすいマグネット風呂イス タワー SH32 ブラック 山崎実業 17385430

洗いやすいマグネット風呂イス タワー SH32 ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード17385430品番1654
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,500
販売価格(税別)
5,000
材質本体:ポリプロピレン エラストマー ABS樹脂 ネオジムマグネットブラック質量(g)1400備考使える面 マグネットがつく凹凸のない平らな面・スチール壁面耐荷重(kg)100耐熱温度(℃)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×27×32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする