曜日別特売
1669 マグネットバスルームヘッドマッサージ器収納ラック タワー ブラック 山崎実業 17385466

1669 マグネットバスルームヘッドマッサージ器収納ラック タワー ブラック 山崎実業 17385466
1669 マグネットバスルームヘッドマッサージ器収納ラック タワー ブラック 山崎実業 17385466
1669 マグネットバスルームヘッドマッサージ器収納ラック タワー ブラック 山崎実業 17385466
1669 マグネットバスルームヘッドマッサージ器収納ラック タワー ブラック 山崎実業 17385466
1669 マグネットバスルームヘッドマッサージ器収納ラック タワー ブラック 山崎実業 17385466

マグネットバスルームヘッドマッサージ器収納ラック タワー ブラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード17385466品番1669
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,980
販売価格(税別)
1,800
付属品フック×2材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーンブラック質量(g)350備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.5×12×8耐荷重(g)【本体】500【フック】250/個内形寸法(幅W×奥行D)(mm)135×112
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする