曜日別特売
203027 ダストピックねんど ケーイング 17385615

ダストピックねんど

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1パック(100g×2個)注文コード17385615品番203027
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

保管に便利な密閉容器付き

用途鉄粉・塗装ミスト・ピッチ・タール・油膜・虫の死骸の除去に材質研磨材等質量(g/個)100危険物の類別非危険物
注意
※使用した塗面などは長時間放置せず、水で洗い流して下さい
※使用したねんどは埃などが付かないよう付属の密閉容器で保管して下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする