HSS UFLロングドリル 16D ΦNO35

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本注文コード17390025品番A1622-NO35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
トラスコ品番226-8520全長(mm)150溝長(mm)100シャンク径(mm)2.794刃径(mm)2.794RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ16D
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする