曜日別特売
811001167 合金めっき鋼板オープンラック TENMA(天馬) 17396000

メイン画像

811001167 合金めっき鋼板オープンラック TENMA(天馬) 17396000
811001167 合金めっき鋼板オープンラック TENMA(天馬) 17396000
811001167 合金めっき鋼板オープンラック TENMA(天馬) 17396000
811001167 合金めっき鋼板オープンラック TENMA(天馬) 17396000
811001167 合金めっき鋼板オープンラック TENMA(天馬) 17396000
811001167 合金めっき鋼板オープンラック TENMA(天馬) 17396000

合金めっき鋼板オープンラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
段数4(段)
トラスコ品番685-3183
内容量1台注文コード17396000品番811001167
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

業務用からオフィス環境の整備、ホビーまで、あらゆる用途に便利な高耐久性ラックです。
棚板には、屋根や外壁にも使用される程高い耐久性を持つ鋼板を使用しています。
傷が目立ちにくく、掃除もし易いです。

用途
店舗什器に。
厨房用什器に。
オフィス用収納ラックに。
ガレージ収納やホビーラックに。
トラスコ品番685-3183材質棚コーナー部品:アルミ(粉体塗装仕上げ)シルバー段数4(段)耐荷重(kg)600材質(棚板)合金メッキ鋼板鋼板材質(支柱)スチール外寸法・高さ(mm)650外寸法・奥行(mm)510外寸法・間口(mm)390
注意
※棚1枚あたりの耐荷重:150キロとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラスチック棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする