- H313PG呼吸快適マスク ふつう30P ピップ 17398836

H313PG呼吸快適マスク ふつう30P

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード17398836品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

商品特長
くちもとPEワイヤー:マスクが口に張り付くのを防ぎ、くちもとの空間をキープ。
静電フィルター:花粉、ウイルス飛沫、空気中の微粒子99%カットフィルター採用。
3段プリーツタイプ:立体構造になっているので、鼻や口の息苦しさを解消。あごまでしっかりカバー。
耳にやさしいゴムひも:耳への負担をやわらげる平ゴムひもを採用。
個包装タイプ:携帯に便利な個包装タイプ。
ノーズフィット:鼻のカーブに合わせて自由に曲げられるぴったりフィット。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする