MO962-00SJ-MB JSフリーハンドルEX-S CONDOR(山崎産業) 17403456

 

MO962-00SJ-MB JSフリーハンドルEX-S CONDOR(山崎産業) 17403456
MO962-00SJ-MB JSフリーハンドルEX-S CONDOR(山崎産業) 17403456
MO962-00SJ-MB JSフリーハンドルEX-S CONDOR(山崎産業) 17403456
MO962-00SJ-MB JSフリーハンドルEX-S CONDOR(山崎産業) 17403456
MO962-00SJ-MB JSフリーハンドルEX-S CONDOR(山崎産業) 17403456
MO962-00SJ-MB JSフリーハンドルEX-S CONDOR(山崎産業) 17403456
MO962-00SJ-MB JSフリーハンドルEX-S CONDOR(山崎産業) 17403456

JSフリーハンドルEX-S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1本注文コード17403456品番MO962-00SJ-MB
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

コンパクトパッケージの採用で物流・運送に最適。
柄は3分割で箱に収納。
ねじこみ式組立ハンドルなので組立後の分解が可能です。
防災備蓄保管に適した省スペースパッケージ。
パイプはねじこみ式で脱着可能なので、目的に合わせて長さを変更することが可能です。
錆びない樹脂製の大型クリップでヘッドをしっかりキャッチします。
対応ヘッド
コンドル糸ラーグE-6/E-8、ワンタッチブラシ、ワンタッチワックスモップ、あゆ糸ラーグ#8、糸ラーグバイフク#8、ワンタッチ自由箒、ワンタッチドライワイパー、ワンタッチダスターモップECO-600、ワンタッチワイドフレッシュモップ、ワンタッチパッドホルダー

用途
あらゆる清掃現場に
仕様継柄(3本柄)材質ハンドル:アルミパイプ(Φ22mm)、ヘッド:PP幅(mm)90全長(mm)1340質量(g)360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【個装ケース】95×82×445繰り返し・詰め替え対応
取扱説明書:(1.19MB)
注意
※JSフリーハンドルEX-Sのみ専用柄です。他のJSシリーズのヘッドは装着できません。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする