施工例
Bulls(ブルズ)
エアウォッシュフローリング銘木フロアーラスティック 部材
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ナラ樫
ハードメープル
ウォールナット
ブラックチェリー
ナラ樫
アカシア
チーク
厚さ(mm)
30
90
30
102
長さ(mm)
2950
1950
2950
幅(mm)
150
150
170
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17403840
品番
BH9AWNKR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
仕様
付け巾木9尺
長さ(mm)
2950
幅(mm)
150
厚さ(mm)
30
色
ナラ樫
関連資料:
チラシ(3.29MB)