施工例
Bulls(ブルズ)
エアウォッシュフローリング銘木フロアーラスティック 部材
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ハードメープル
ハードメープル
ウォールナット
ブラックチェリー
ナラ樫
アカシア
チーク
厚さ(mm)
102
90
30
102
長さ(mm)
1950
1950
2950
幅(mm)
170
150
170
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17403867
品番
BKR6AWMR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
仕様
リフォーム框6尺
長さ(mm)
1950
幅(mm)
170
厚さ(mm)
102
色
ハードメープル
関連資料:
チラシ(3.29MB)