施工例
Bulls(ブルズ)
セフィラⅡ部材
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
チェリー
メープル
チェリー
ウォールナット
ニレ
オーク
セフィラオーク
セフィラクリア
厚さ(mm)
90
90
30
105
長さ(mm)
1950
1950
2950
幅(mm)
150
150
165
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17404305
品番
YXZ0272603TR
参考基準価格(税別)
¥30,200
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
仕様
上がり框(芯あり)
長さ(mm)
1950
幅(mm)
150
厚さ(mm)
90
色
チェリー
関連資料:
チラシ(0.94MB)