施工例
Bulls(ブルズ)
セフィラⅡ部材
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ニレ
メープル
チェリー
ウォールナット
ニレ
オーク
セフィラオーク
セフィラクリア
厚さ(mm)
30
90
30
105
長さ(mm)
1950
1950
2950
幅(mm)
150
150
165
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17404470
品番
YXZ0282603NR
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
玄関巾木(芯あり)
長さ(mm)
1950
幅(mm)
150
厚さ(mm)
30
色
ニレ
関連資料:
チラシ(0.94MB)