商品施工写真
Bulls(ブルズ)
ピースウォール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1ケース
幅(mm)
302
長さ(mm)
906
厚さ(mm)
20.5
注文コード
17404795
品番
BWHWAH1
参考基準価格(税別)
¥95,000
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・長さ・厚さ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ハバリィハーフ
長さ(mm)
906
幅(mm)
302
厚さ(mm)
20.5
種類
ホワイトアッシュ
塗装
オイル