BWF3WA1SN ピースウォール Bulls(ブルズ) 17404829

商品施工写真

BWF3WA1SN ピースウォール Bulls(ブルズ) 17404829
BWF3WA1SN ピースウォール Bulls(ブルズ) 17404829

ピースウォール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース幅(mm)302長さ(mm)906厚さ(mm)13注文コード17404829品番BWF3WA1SN
参考基準価格(税別)¥105,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
仕様フラット3長さ(mm)906幅(mm)302厚さ(mm)13種類ホワイトアッシュ塗装オイル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする