商品施工写真
Bulls(ブルズ)
ピースウォール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1ケース
幅(mm)
40
長さ(mm)
3800
厚さ(mm)
20
注文コード
17404951
品番
BWBR1
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・長さ・厚さ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ボーダー材
長さ(mm)
3800
幅(mm)
40
厚さ(mm)
20
種類
レッドシダー
塗装
ボーダー材