LH3-36 ブルズプリント Bulls(ブルズ) 17404987

商品写真

LH3-36 ブルズプリント Bulls(ブルズ) 17404987
LH3-36 ブルズプリント Bulls(ブルズ) 17404987

ブルズプリント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
タガヤ
厚さ(mm)2.5
長さ(mm)1825
幅(mm)915
内容量1ケース(10枚)注文コード17404987品番LH3-36
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980
長さ(mm)1825幅(mm)915厚さ(mm)2.5タガヤ加工【溝】平板仕様
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする