ラベルサイズ(mm)86.4×50.8面付10(5面×2面)主な用途宛名、表示、商品、分類ラベルなど片数5000片余白四辺余白付シートサイズ(mm)210×297対応各種ラベルソフト または、ラベルドクターSP LITE【無償】(http://www.nana.co.jp/download.html)白色度(%)91(ISO方式)紙厚(μm)134±10(ラベル本体/75±5)アズワン品番65-0362-22入数500シートシートサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタカラーコピー機、熱転写プリンタラベル形状四角