曜日別特売
CLM-6 業務用OAラベル ミシン目入マルチラベル nana(東洋印刷) 17410487

 

CLM-6 業務用OAラベル ミシン目入マルチラベル nana(東洋印刷) 17410487
CLM-6 業務用OAラベル ミシン目入マルチラベル nana(東洋印刷) 17410487

業務用OAラベル ミシン目入マルチラベル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
面付10面(5面×2面)
内容量1パック(100枚×5冊)注文コード17410487品番CLM-6
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ミシン入マルチラベル
インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機(カラー含む)、熱転写プリンタ対応、ミシン入りのマルチタイプラベルです。
印刷後、ラベルをミシン目で剥離紙ごと切り離す事ができます。
裏スリット入りで簡単に剥離紙よりラベルを剥がすことが可能です。

ラベルサイズ(mm)105×59.4面付10面(5面×2面)対応各種ラベルソフトまたは、ラベルドクターSPLITE【無償】片数5000片(1000片×5)余白なし入数500シート(100シート×5)シートサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタ、ワープロ機ラベル形状四角
注意
※各種プリンタの中で顔料系インクを使用している機種には対応しておりません。
※カラーコピー機でご使用の場合は事前にテストを行って下さい。
※ミシン目で切り離す場合は、ミシン目に沿って折目を付けてください。
※印刷前には折目を付けないでください。プリンタ内でラベルの剥がれやシートの詰まりを起こす場合があります。
※切り離したシートは、再度印刷しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする