曜日別特売
CLT-36 業務用OAラベル レーザープリンタ対応訂正用ラベル nana(東洋印刷) 17410557

 

CLT-36 業務用OAラベル レーザープリンタ対応訂正用ラベル nana(東洋印刷) 17410557
CLT-36 業務用OAラベル レーザープリンタ対応訂正用ラベル nana(東洋印刷) 17410557

業務用OAラベル レーザープリンタ対応訂正用ラベル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
面付36面
内容量1パック(100枚×5冊)注文コード17410557品番CLT-36
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

下地が隠せる訂正用ラベルです。
下地が透けない糊を使用していますので、訂正ラベルとして最適です。普通紙タイプの薄型ラベルになりますので、貼った部分も目立ちません。

ラベルサイズ(mm)45.7×25.4面付36面シートサイズ(mm)A4版 210 ×297対応各種ラベルソフトまたは、ラベルドクターSPLITE【無償】紙質普通紙片数18000余白四辺余白付入数500枚シートサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタラベル形状角丸四角
注意
※インクジェットプリンタ、熱転写プリンタには対応しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする