ケイワーク
ボディバック
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
グリーン迷彩
ブラック
デジタル迷彩
グリーン迷彩
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17416132
品番
LB-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
実用性、耐久性に優れ、タブレットや書類が収納できる大容量ボディバッグです。ベルト接続部分は本革で音楽を楽しめるイヤホンホール付き。
色
グリーン迷彩
材質
ポリエステル、本革
質量(g)
450
容量(L)
約5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
340×190×80