CDG1BN20-30SZ 標準丸形エアシリンダ/単動 CG1シリーズ SMC 17421626

標準丸形エアシリンダ/単動 CG1シリーズ

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)30作動方式単動押出し注文コード17421626品番CDG1BN20-30SZ
参考基準価格(税別)¥6,440販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)30作動方式単動押出し取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無ロッド先端ねじ(-) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする