※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タイテックス
NCスポットドリル 先端角90°
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
刃径(mm)
20
10
12
12.7
6.35
25.4
20
19.05
9.525
4
5
15.875
6
8
14
16
18
2
3
シャンク径(mm)
20
10
12
12.7
6.35
25.4
20
19.05
9.525
4
5
15.875
6
8
14
16
18
2
3
全長(mm)
200
170
140
200
100
120
89
102
115
66
130
138
40
131
50
52
60
79
全31種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17425829
品番
A1115L-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
汎用NCスポットドリルです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。
穴あけ加工。
トラスコ品番
826-2053
材質
HSS ノンコート
全長(mm)
200
先端角(°)
90
シャンク径(mm)
20
刃径(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応