A1115S-5 NCスポットドリル 先端角90° タイテックス 17426048

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NCスポットドリル 先端角90°

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
刃径(mm)5
シャンク径(mm)5
全長(mm)60
内容量1本注文コード17426048品番A1115S-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

汎用NCスポットドリルです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。
穴あけ加工。
トラスコ品番826-2075材質HSS ノンコート全長(mm)60先端角(°)90シャンク径(mm)5刃径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする