曜日別特売
A16R-SVQBL11 A-SVQBボーリングバー スクリュークランプ ワルター 17426590

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A-SVQBボーリングバー スクリュークランプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個シャンク16トラスコ品番803-2169注文コード17426590品番A16R-SVQBL11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

内径加工用旋削ホルダーです。

用途旋削加工。トラスコ品番803-2169材質スチール全長(mm)200シャンク16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハッカー/シノー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする