曜日別特売
A50U-DTFNL22 A-DTFNボーリングバー リジットクランプ ワルター 17428349

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A-DTFNボーリングバー リジットクランプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個シャンク50トラスコ品番803-2408注文コード17428349品番A50U-DTFNL22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

内径加工用旋削ホルダーです。

用途
旋削加工。
トラスコ品番803-2408材質スチール全長(mm)350シャンク50RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハッカー/シノー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする