AK610.Z16.E10.050 ConeFitミーリングヘッド用AK610 DIN6535HAアダプター プロトティップ 17430221

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ConeFitミーリングヘッド用AK610 DIN6535HAアダプター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個材質スチールトラスコ品番825-9732注文コード17430221品番AK610.Z16.E10.050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ヘッド交換式エンドミルConeFit専用アダプターです。

用途
ミーリング加工。
ミーリング加工。
トラスコ品番825-9732材質スチール全長(mm)160シャンク径(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする