曜日別特売
B3213.DF.13.5.Z01.40R B3213チップ交換式ドリル ワルター 17430519

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B3213チップ交換式ドリル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
全長103
刃長(mm)40.5
40.5
30
30.6
31.5
33
34.5
35.1
36
37.5
39
41.1
42
43.5
45
46.5
47.1
48
49.5
51
52.5
54
内容量1個注文コード17430519品番B3213.DF.13.5.Z01.40R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

チップ交換式ドリルボディです。

用途穴あけ加工。トラスコ品番803-4275材質スチール全長103刃数2刃長(mm)40.5切削径(Φmm)【DC】13.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする