※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
B3213チップ交換式ドリル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
全長
114
90
92
94
96
97
99
101
103
104
105
106
108
110
111
112
114
115
117
119
刃長(mm)
49.5
49.5
49.5
30
30.6
31.5
33
34.5
35.1
36
37.5
39
40.5
41.1
42
43.5
45
46.5
47.1
48
51
52.5
54
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17430598
品番
B3213.DF.16.5.Z01.49R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
チップ交換式ドリルボディです。
用途
穴あけ加工。
トラスコ品番
803-4283
材質
スチール
全長
114
刃数
2
刃長(mm)
49.5
切削径(Φmm)
【DC】16.5
RoHS指令(10物質対応)
対応