※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
B3224 2枚刃ボーリング工具
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
トラスコ品番
803-2587
803-2586
803-2587
803-2588
803-2589
803-2590
803-2591
803-2707
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17430851
品番
B3224.N8.220-290.Z2.CC12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
2枚刃ボーリング工具です。
用途
穴あけ加工。
トラスコ品番
803-2587
材質
スチール
シャンク
NCT80
切削径(Φmm)
【DC】220~290
RoHS指令(10物質対応)
対応