リーバー・サーモポートに最適なガストロノームパン。錆に強く堅牢なSUS304(18-8)ステンレス製で、表面を電解研磨した高級感あふれる仕上がり。機能的で安全なセーフティーハンドル付タイプは、熱い食材を写した直後の移動、調理中の頻繁な持ち運び、セッティングなどの作業をスムーズに、安全にこなすことができます。ハンドルは持ちやすく、上下にスライドするため、引っかかることもなく、邪魔になりません。スタッキングが簡単。独自の二重絞り加工により食い込みを最小限に抑え、取りやすい設計です。