C5-SDUCL-13080-11 C-SDUCボーリングバー スクリュークランプ ワルター 17433319

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C-SDUCボーリングバー スクリュークランプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個シャンクCAPTO C5トラスコ品番803-3178注文コード17433319品番C5-SDUCL-13080-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

Walter CAPTO ツールホルダーです。

用途
旋削加工。
トラスコ品番803-3178材質スチールシャンクCAPTO C5首下長(mm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハッカー/シノー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする